Motion
624-2Z

SKF
624-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 4 mm de diamètre intérieur, 13 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00128961
N° MFR624-2Z
Prix47.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
624-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 4 mm de diamètre intérieur, 13 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00128961
N° MFR624-2Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix47.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
624 2Z BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    4 mm
  • Diamètre extérieur
    13 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    5 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    5 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    56000 tr/min
  • Série
    624
  • Capacité de charge dynamique radiale
    210 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    65 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    624-2Z
  • CUP_NON
    7316577075031
  • Poids
    0.01 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    624 2Z BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 4 mm, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 13 mm et une largeur globale de 5 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues