Motion
1222 K/C3

SKF
1222 K/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 110 mm, DE 200 mm, largeur 38 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00128999
N° MFR1222 K/C3
Prix1,605.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1222 K/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 110 mm, DE 200 mm, largeur 38 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00128999
N° MFR1222 K/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,605.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1222 KJC3 BRG AUTOALIGNANT

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4961 po / 38 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    1200
  • CUP_NON
    7316577664037
  • Poids
    11.37 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1222 KJC3 BRG AUTOALIGNANT
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1222 K/C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19870 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8760 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Roulement à billes conique auto-alignable 1222 K/C3 avec alésage de 110 mm, conception ouverte, diamètre extérieur de 200 mm et largeur de 38 mm pour les machines lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues