2200

NTN
2200

Roulement à billes autoaligné - droit, 10 mm de diamètre intérieur, 30 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00129035
N° MFR2200
Prix96.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2200

Roulement à billes autoaligné - droit, 10 mm de diamètre intérieur, 30 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00129035
N° MFR2200
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
Prix96.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2200 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Rpm max.
    28000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5512 po, 14.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359261509
  • CUP_NON
    4547359261486
  • Poids
    0.101 lb
  • Description
    2200 BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2200
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1670 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    355 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignant comprend un alésage droit de 10 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 30 mm et une largeur de 14 mm adaptées aux applications légères.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif