2201ETN

NSK
2201ETN

Roulement à billes auto-alignable à double rangée - Droit, DI 12 mm, DI 32 mm, largeur 14 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00129049
N° MFR2201ETN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
2201ETN

Roulement à billes auto-alignable à double rangée - Droit, DI 12 mm, DI 32 mm, largeur 14 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00129049
N° MFR2201ETN
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2201ETN BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Rayon du filet
    0,020 po
  • Série
    2200
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176071836
  • CUP_NON
    029176071836
  • Poids
    0.09 lb
  • Description
    2201ETN BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2201ETN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7750 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 2201ETN est doté d'un alésage droit de 12 mm, d'une fermeture ouverte, d'un diamètre extérieur de 32 mm, d'une largeur de 14 mm; idéal pour les applications industrielles compactes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif