Aperçu
Description du fabricant
2201 2RSTN BRG
- Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
- Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie et les performances de la graisse
- Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse
- Roulement ouvert : désignation de préfixe nul
- Scellé des deux côtés : désignation de préfixe 2RS
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage12 mm
- Diamètre extérieur32 mm
- Largeur totale14 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Angle de contactSans objet
- Dégagement interneC0
- Type de roulementRoulements à billes à alignement automatique
- Cote de précisionNon évalué
- Rpm max.26000 tr/min
- Matériau de la cageRésine synthétique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8482105028
- Largeur de l’anneau extérieur14 mm
- Rayon du filet0.6 mm
- Série2200
- Pays d’origineJP
- Numéro CUP du fabricant029176071843
- CUP_NON029176071843
- Poids0.11 lb
- Description2201 2RSTN BRG
- Numéro de catalogue du fabricant2201-2RSTN
- Norme de mesureMétrique
- Capacité de charge dynamique radiale790 kg
- Capacité de charge statique radiale177 kg
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Description longueLe 2201-2RSTN est un roulement à billes auto-alignable avec un alésage droit de 12mm , un double joint et un diamètre extérieur de 32mm , conçu pour les machines de précision.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature