Aperçu
- Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
- Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie et les performances de la graisse
- Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse
- Roulement ouvert : désignation de préfixe nul
- Scellé des deux côtés : désignation de préfixe 2RS
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Diamètre extérieur40 mm
- Largeur totale16 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Angle de contactSans objet
- Dégagement interneC0
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +120 °C
- Type de roulementRoulements à billes à alignement automatique
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale), P0
- Rpm max.20000 tr/min
- Matériau de la cageRésine synthétique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8482105028
- Largeur de l’anneau extérieur16 mm
- Rayon du filet0.6 mm
- Série2200
- Pays d’origineJP
- Numéro CUP du fabricant029176071874
- CUP_NON029176071874
- Poids0.18 lb
- Description2203 2RSTN BRG
- Numéro de catalogue du fabricant2203-2RSTN
- Norme de mesureMétrique
- Capacité de charge dynamique radiale1010 kg
- Capacité de charge statique radiale247 kg
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Description longueLe 2203-2RSTN est un roulement à billes auto-alignable avec un alésage droit de 17mm , un double joint et un diamètre extérieur de 40mm , adapté aux environnements difficiles.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu