Motion
2205-2RS-TVH

FAG (Schaeffler)
2205-2RS-TVH

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 25 mm, DI 52 mm, largeur 18 mm, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI00129093
N° MFR2205-2RS-TVH
Prix214.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
2205-2RS-TVH

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 25 mm, DI 52 mm, largeur 18 mm, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI00129093
N° MFR2205-2RS-TVH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix214.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2205-2RS-TVH
  • Les roulements à billes à alignement automatique sont des unités à double rangée et à maintien automatique comprenant des anneaux extérieurs pleins avec un chemin de roulement concave, des anneaux intérieurs avec un alésage cylindrique ou conique et des ensembles de billes et cages
  • Roulement ouvert : désignation de préfixe nul ou TV
  • Scellé des deux côtés : désignation de préfixe 2RS

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +100 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    22
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801160285
  • Poids
    0.36 lb
  • Description
    2205-2RS-TVH
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2205-2RS-TVH
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12300 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3250 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement à billes auto-alignant 2205-2RS-TVH offre un alésage droit de 25 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur de 18 mm; optimal pour les environnements propres.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues