Motion
2206K-2RSTN

NSK
2206K-2RSTN

Roulement à billes auto-alignant à double rangée - conique 1:12, DI 30 mm, diamètre extérieur 62 mm, largeur 20 mm, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI00129111
N° MFR2206K-2RSTN
Prix284.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
2206K-2RSTN

Roulement à billes auto-alignant à double rangée - conique 1:12, DI 30 mm, diamètre extérieur 62 mm, largeur 20 mm, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI00129111
N° MFR2206K-2RSTN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix284.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2206 K2RSTN BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Rayon du filet
    0,040 po
  • Série
    2200
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176071942
  • CUP_NON
    029176071942
  • Poids
    0.57 lb
  • Description
    2206 K2RSTN BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2206K-2RSTN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15300 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 2206K-2RSTN offre un 1:12 alésage conique de 30 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur de 20 mm; idéal pour les environnements propres.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif