Motion
2207 E-2RS1TN9

SKF
2207 E-2RS1TN9

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 23 mm, double joint, CN
N° D’ARTICLE MI00129119
N° MFR2207 E-2RS1TN9
Prix394.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2207 E-2RS1TN9

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 23 mm, double joint, CN
N° D’ARTICLE MI00129119
N° MFR2207 E-2RS1TN9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix394.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2207 E2RS1TN9 BRG
  • Deux rangées de boules et un chemin de roulement sphérique concave commun dans l’anneau extérieur
  • Le roulement est donc auto-aligné et insensible aux désalignements angulaires de l'arbre par rapport au boîtier
  • Particulièrement adapté aux applications où des déviations ou un désalignement considérables de l’arbre sont à prévoir
  • De plus, le roulement à billes à alignement automatique a la friction la plus faible de tous les roulements à billes, ce qui lui permet de fonctionner à froid même à haute vitesse
  • Roulement ouvert : désignation du préfixe E
  • Scellé des deux côtés : désignation de préfixe 2RS
  • Blindé des deux côtés : désignation de préfixe 2Z

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9055 po / 23 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Série
    2200
  • CUP_NON
    7316577039651
  • Poids
    0.91 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2207 E2RS1TN9 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2207 E-2RS1TN9
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1350 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    2207 E-2RS1TN9 roulement à double joint avec alésage de 35 mm, conception droite, diamètre extérieur de 72 mm et largeur de 23 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues