2207-K-TVH-C3

FAG (Schaeffler)
2207-K-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 35 mm, DE 72 mm, largeur 23 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00129121
N° MFR2207-K-TVH-C3
Prix201.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
2207-K-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 35 mm, DE 72 mm, largeur 23 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00129121
N° MFR2207-K-TVH-C3
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
Votre prix201.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2207-K-TVH-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    22
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801160377
  • Poids
    0.87 lb
  • Description
    2207-K-TVH-C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2207-K-TVH-C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    8900 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 2207-K-TVH-C3 offre un 1:12 alésage conique de 35 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur de 23 mm; conçu pour les machines industrielles précises.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues