Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageConique 1:12
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur72 mm
- Largeur totale23 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Angle de contactSans objet
- Dégagement interneC0
- Type de roulementRoulements à billes à alignement automatique
- Cote de précisionABEC1, P0
- Rpm max.10000 tr/min
- Matériau de la cagePolyamide
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8482105028
- Rayon du filet0,040 po
- Série2200
- Pays d’origineJP
- Numéro CUP du fabricant029176071980
- CUP_NON029176071980
- Poids0.88 lb
- Description2207K 2RSTN BRG
- Numéro de catalogue du fabricant2207K-2RSTN
- Norme de mesureMétrique
- Capacité de charge dynamique radiale21700 lbf
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Description longueLe roulement 2207K-2RSTN offre un 1:12 alésage conique de 35 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur de 23 mm ; conçu pour les zones sujettes à la contamination.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu