2207E2RS1K

MRC (SKF)
2207E2RS1K

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 23 mm, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI00129131
N° MFR2207E2RS1K
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
2207E2RS1K

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 23 mm, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI00129131
N° MFR2207E2RS1K
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2207E2RS1K BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    2200
  • CUP_NON
    097741037730
  • Poids
    0.86 lb
  • Description
    2207E2RS1K BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2207E2RS1K
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21700 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement à billes auto-alignant 2207E2RS1K comprend un alésage droit de 35 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur de 23 mm; convient aux systèmes rotatifs propres.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif