2208K-2RSTN

NSK
2208K-2RSTN

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 40 mm, diamètre extérieur 80 mm, largeur 23 mm, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI00129149
N° MFR2208K-2RSTN
Prix437.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
2208K-2RSTN

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 40 mm, diamètre extérieur 80 mm, largeur 23 mm, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI00129149
N° MFR2208K-2RSTN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix437.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2208K 2RSTN BRG
  • Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
  • Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie et les performances de la graisse
  • Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse
  • Roulement ouvert : désignation de préfixe nul
  • Scellé des deux côtés : désignation de préfixe 2RS

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Résine synthétique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Largeur de l’anneau extérieur
    23 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    2200K
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176072017
  • CUP_NON
    029176072017
  • Poids
    1.06 lb
  • Description
    2208K 2RSTN BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2208K-2RSTN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2290 kg
  • Capacité de charge statique radiale
    750 kg
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le 2208K-2RSTN est un roulement à billes auto-alignable avec un 1:12 alésage conique de 40mm , double joint et 80mm DE, construit pour l’équipement minier.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif