Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
2209K.TV.C3

Roulement à billes auto-alignant à double rangée - conique 1:12, DI 45 mm, diamètre extérieur 85 mm, largeur 23 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00129160
N° MFR2209K.TV.C3

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2209K.TV BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    2200
  • Description
    2209K.TV BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2209K.TV.C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23300 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    2209K.TV.C3 Le roulement offre un 1:12 alésage conique de 45 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 85 mm, une largeur de 23 mm; idéal pour les machines à charge modérée.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues