2210 E-2RS1TN9

SKF
2210 E-2RS1TN9

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 23 mm, double joint, CN
N° D’ARTICLE MI00129177
N° MFR2210 E-2RS1TN9
Prix651.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2210 E-2RS1TN9

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 23 mm, double joint, CN
N° D’ARTICLE MI00129177
N° MFR2210 E-2RS1TN9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix651.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2210 E2RS1TN9 BRG
  • Deux rangées de boules et un chemin de roulement sphérique concave commun dans l’anneau extérieur
  • Le roulement est donc auto-aligné et insensible aux désalignements angulaires de l'arbre par rapport au boîtier
  • Particulièrement adapté aux applications où des déviations ou un désalignement considérables de l’arbre sont à prévoir
  • De plus, le roulement à billes à alignement automatique a la friction la plus faible de tous les roulements à billes, ce qui lui permet de fonctionner à froid même à haute vitesse
  • Roulement ouvert : désignation du préfixe E
  • Scellé des deux côtés : désignation de préfixe 2RS
  • Blindé des deux côtés : désignation de préfixe 2Z

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9055 po / 23 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Série
    2200
  • CUP_NON
    7316577063212
  • Poids
    1.34 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2210 E2RS1TN9 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2210 E-2RS1TN9
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1830 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    2210 E-2RS1TN9 offre un alésage de 50 mm, une fermeture droite double étanche, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 23 mm pour les systèmes scellés.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues