2210EKTN

NSK
2210EKTN

Roulement à billes auto-alignant à double rangée - conique 1:12, DI 50 mm, diamètre extérieur 90 mm, largeur 23 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00129182
N° MFR2210EKTN
Prix239.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
2210EKTN

Roulement à billes auto-alignant à double rangée - conique 1:12, DI 50 mm, diamètre extérieur 90 mm, largeur 23 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00129182
N° MFR2210EKTN
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
Votre prix239.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2210EKTN BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Rayon du filet
    0,040 po
  • Série
    2200
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176072086
  • CUP_NON
    029176072086
  • Poids
    1.15 lb
  • Description
    2210EKTN BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2210EKTN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23300 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement à billes auto-alignant à double rangée 2210EKTN offre un 1:12 alésage conique de 50 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 90 mm, une largeur de 23 mm; pour un support rotatif solide.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif