2210 EKTN9

SKF
2210 EKTN9

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 50 mm, DE 90 mm, largeur 23 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00129185
N° MFR2210 EKTN9
Prix202.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2210 EKTN9

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 50 mm, DE 90 mm, largeur 23 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00129185
N° MFR2210 EKTN9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix202.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2210 EKTN9 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9055 po / 23 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Série
    2200
  • CUP_NON
    7316576620577
  • Poids
    1.24 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2210 EKTN9 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2210 EKTN9
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2520 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement à billes auto-alignant 2210 EKTN9 offre un 1:12 alésage conique de 50 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 90 mm, une largeur de 23 mm; fiable pour une utilisation industrielle.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues