Motion
2211 E-2RS1TN9

SKF
2211 E-2RS1TN9

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, double joint, CN
N° D’ARTICLE MI00129195
N° MFR2211 E-2RS1TN9
Prix743.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2211 E-2RS1TN9

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, double joint, CN
N° D’ARTICLE MI00129195
N° MFR2211 E-2RS1TN9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix743.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2211 E2RS1TN9 BRG
  • Deux rangées de boules et un chemin de roulement sphérique concave commun dans l’anneau extérieur
  • Le roulement est donc auto-aligné et insensible aux désalignements angulaires de l'arbre par rapport au boîtier
  • Particulièrement adapté aux applications où des déviations ou un désalignement considérables de l’arbre sont à prévoir
  • De plus, le roulement à billes à alignement automatique a la friction la plus faible de tous les roulements à billes, ce qui lui permet de fonctionner à froid même à haute vitesse
  • Roulement ouvert : désignation du préfixe E
  • Scellé des deux côtés : désignation de préfixe 2RS
  • Blindé des deux côtés : désignation de préfixe 2Z

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9843 po / 25 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    2200
  • CUP_NON
    7316577040114
  • Poids
    1.81 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2211 E2RS1TN9 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2211 E-2RS1TN9
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2380 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement auto-aligné 2211 E-2RS1TN9 offre un alésage droit de 55 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 100 mm, une largeur de 25 mm; pour des opérations rotatives en douceur.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues