2211K

NTN
2211K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 55 mm, DE 100 mm, largeur 25 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00129204
N° MFR2211K
Prix277.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2211K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 55 mm, DE 100 mm, largeur 25 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00129204
N° MFR2211K
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
Prix277.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2211K BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Rpm max.
    7100 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9843 po, 25.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359261943
  • CUP_NON
    4547359261912
  • Poids
    1.693 lb
  • Description
    2211K BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2211K
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2230 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignant a un 1:12 alésage conique, un alésage de 55 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 25 mm pour une utilisation intensive.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif