2212 EKTN9

SKF
2212 EKTN9

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 60 mm, DE 110 mm, largeur 28 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00129220
N° MFR2212 EKTN9
Prix458.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2212 EKTN9

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 60 mm, DE 110 mm, largeur 28 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00129220
N° MFR2212 EKTN9
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
Prix458.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2212 EKTN9 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1024 po / 28 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Série
    2200
  • CUP_NON
    7316577032492
  • Poids
    2.35 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2212 EKTN9 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2212 EKTN9
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10970 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3820 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    2212 EKTN9 Palier comprenant un 1:12 alésage conique de 60 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 28 mm ; conçu pour une utilisation industrielle intensive.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues