Motion
2216-K-TVH-C3

FAG (Schaeffler)
2216-K-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 80 mm, DE 140 mm, largeur 33 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00129249
N° MFR2216-K-TVH-C3
Prix1,025.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
2216-K-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 80 mm, DE 140 mm, largeur 33 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00129249
N° MFR2216-K-TVH-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,025.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2216-K-TVH-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    33 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    22
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801186933
  • Poids
    4.33 lb
  • Description
    2216-K-TVH-C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2216-K-TVH-C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    49500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    19800 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    2216-K-TVH-C3 a un 1:12 alésage conique de 80 mm, de type ouvert, un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur de 33 mm pour les équipements robustes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues