Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageConique 1:12
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Diamètre extérieur140 mm
- Largeur totale33 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Angle de contactSans objet
- Type de roulementRoulements à billes à alignement automatique
- Matériau de la cageAcier
- Pays d’origineJP
- Description2216KJ BRG
- CUP_NON029176031175
- Rayon du filet0,080 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8482105028
- Dégagement interneC0
- Numéro de catalogue du fabricant2216KJ
- Numéro CUP du fabricant029176031175
- Rpm max.5000 tr/min
- Norme de mesureMétrique
- Cote de précisionABEC1, P0
- Capacité de charge dynamique radiale49000 lbf
- Type de jointOuvert
- Série2200
- Poids4.30 lb
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Description longueLe roulement à billes à double rangée auto-alignable 2216KJ est doté d’un 1:12 alésage conique de 80 mm, d’une fermeture ouverte, d’un diamètre extérieur de 140 mm, d’une largeur de 33 mm; conçu pour les applications difficiles.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu