Aperçu
Description du fabricant
2216 EKTN9 BRG
Spécifications
- Type d’alésageConique 1:12
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Diamètre extérieur140 mm
- Largeur totale33 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Angle de contactSans objet
- Dégagement interneCN
- Type de jointOuvert
- Type de roulementRoulements à billes à alignement automatique
- Cote de précisionNon évalué
- Rpm max.6000 tr/min
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cagePolyamide
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur de la bague intérieure1.2992 po / 33 mm
- Rayon du filet2 mm
- Série2200
- CUP_NON7316577032515
- Poids4.32 lb
- ABECABEC 1
- Précision/normesNormal / P0
- RevêtementAucun
- Description2216 EKTN9 BRG
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- LocalisationAucun
- LubrificationAucun
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- RelubrifiableAucun
- Élément roulantBalle
- Fente de remplissage de type ligne2
- Numéro de catalogue du fabricant2216 EKTN9
- Capacité de charge dynamique radiale14610 lbf
- Capacité de charge statique radiale5730 lbf
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Description longueLe roulement 2216 EKTN9 a un 1:12 alésage conique de 80 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 33 mm; optimisé pour les applications industrielles.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité