2216  EKTN9/C3

SKF
2216 EKTN9/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 80 mm, DE 140 mm, largeur 33 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00129257
N° MFR2216 EKTN9/C3
Price$1,237.96/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2216 EKTN9/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 80 mm, DE 140 mm, largeur 33 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00129257
N° MFR2216 EKTN9/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,237.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2216 EKTN9C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    33 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2992 po / 33 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    2200
  • CUP_NON
    7316576620652
  • Poids
    4.28 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2216 EKTN9C3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2216 EKTN9/C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14610 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5730 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    2216 EKTN9/C3 avec 1:12 alésage conique de 80 mm, conception ouverte, diamètre extérieur de 140 mm et largeur de 33 mm pour les machines à usage intensif.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif