Motion
2218-K-TVH-C3

FAG (Schaeffler)
2218-K-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 90 mm, DE 160 mm, largeur 40 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00129266
N° MFR2218-K-TVH-C3
Prix1,627.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
2218-K-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 90 mm, DE 160 mm, largeur 40 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00129266
N° MFR2218-K-TVH-C3
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
Votre prix1,627.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2218-K-TVH-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    22
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801478434
  • Poids
    7.33 lb
  • Description
    2218-K-TVH-C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2218-K-TVH-C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    71000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    28500 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    2218-K-TVH-C3 comporte un alésage conique de 90 mm, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur de 40 mm pour les travaux lourds.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues