2218 K

SKF
2218 K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 90 mm, DE 160 mm, largeur 40 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00129270
N° MFR2218 K
Prix2,044.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2218 K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 90 mm, DE 160 mm, largeur 40 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00129270
N° MFR2218 K
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
Votre prix2,044.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2218 KJ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5748 po / 40 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    2200
  • CUP_NON
    7316577002037
  • Poids
    7.06 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2218 KJ BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2218 K
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15780 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6400 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Roulement à billes conique auto-alignable 2218 K avec alésage de 90 mm, type ouvert, diamètre extérieur de 160 mm et largeur de 40 mm pour les applications difficiles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues