2220-K-M-C3

FAG (Schaeffler)
2220-K-M-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 100 mm, DE 180 mm, largeur 46 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00129282
N° MFR2220-K-M-C3
Price$2,546.67/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
2220-K-M-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 100 mm, DE 180 mm, largeur 46 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00129282
N° MFR2220-K-M-C3
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
Votre prix2,546.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2220-K-M-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Série
    22
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801187190
  • Poids
    10.87 lb
  • Description
    2220-K-M-C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2220-K-M-C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    98000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    40000 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement à billes auto-alignant 2220-K-M-C3 est doté d’un 1:12 alésage conique de 100 mm, d’une conception ouverte, d’un diamètre extérieur de 180 mm et d’une largeur de 46 mm pour les machines lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif