2220 km

SKF
2220 KM

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 100 mm, DE 180 mm, largeur 46 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00129285
N° MFR2220 KM
Prix2,321.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2220 KM

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 100 mm, DE 180 mm, largeur 46 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00129285
N° MFR2220 KM
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
Prix2,321.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRG de 2220 km

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    1.811 po / 46 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    2200
  • CUP_NON
    7316577063373
  • Poids
    11.27 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    BRG de 2220 km
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2220 km
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21910 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9100 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement à billes auto-alignable 2220 KM fournit un 1:12 alésage conique de 100 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 180 mm, une largeur de 46 mm; conçu pour les systèmes à charge élevée.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif