Motion
2302-TVH
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 15 mm, DI 42 mm, largeur 17 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00129300
N° MFR2302-TVH
Prix201.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 15 mm, DI 42 mm, largeur 17 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00129300
N° MFR2302-TVH
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
Prix201.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2302-TVH

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    23
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801161060
  • Poids
    0.25 lb
  • Description
    2302-TVH
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2302-TVH
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3700 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Roulement à billes auto-alignable 2302-TVH avec alésage de 15 mm, type ouvert droit, diamètre extérieur de 42 mm et largeur de 17 mm pour boîtes à engrenages compactes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues