2307-2RS-TVH

FAG (Schaeffler)
2307-2RS-TVH

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 35 mm, DI 80 mm, largeur 31 mm, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI00129336
N° MFR2307-2RS-TVH
Prix335.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
2307-2RS-TVH

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 35 mm, DI 80 mm, largeur 31 mm, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI00129336
N° MFR2307-2RS-TVH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix335.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2307-2RS-TVH BOULE À ALIGNEMENT AUTOMATIQUE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    –30  °C  à  +150  °C
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Rpm max.
    5200 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Matériau de la cage
    Polyamide 66
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    23
  • Normes respectées
    DIN 630
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801262750
  • CUP_NON
    4012801262750
  • Poids
    1.49 lb
  • Description
    2307-2RS-TVH
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2307-2RS-TVH
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    7800 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-aligné a un alésage droit de 35 mm, un bouchon double scellé, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 31 mm pour une protection scellée.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues