2307K.TV.C3

FAG (Schaeffler)
2307K.TV.C3

Roulement à billes auto-alignant à double rangée - conique 1:12, DI 35 mm, diamètre extérieur 80 mm, largeur 31 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00129343
N° MFR2307K.TV.C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
2307K.TV.C3

Roulement à billes auto-alignant à double rangée - conique 1:12, DI 35 mm, diamètre extérieur 80 mm, largeur 31 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00129343
N° MFR2307K.TV.C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2307K BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    2300
  • Description
    2307K BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2307K.TV.C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    40000 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    2307K.TV.C3 Le roulement a un 1:12 alésage conique de 35 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur de 31 mm; adapté aux besoins industriels à charge modérée.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues