Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur90 mm
- Largeur totale33 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Angle de contactSans objet
- Dégagement interneC0
- Type de roulementRoulements à billes à alignement automatique
- Cote de précisionABEC1, P0
- Rpm max.8000 tr/min
- Matériau de la cagePolyamide
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8482105028
- Rayon du filet0,060 po
- Série2300
- Pays d’origineJP
- Numéro CUP du fabricant029176072215
- CUP_NON029176072215
- Poids2.09 lb
- Description2308 2RSTN BRG
- Numéro de catalogue du fabricant2308-2RSTN
- Norme de mesureMétrique
- Capacité de charge dynamique radiale45500 lbf
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Description longueLe roulement à billes auto-alignant à double rangée 2308-2RSTN comprend un alésage droit de 40 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 90 mm, une largeur de 33 mm; résistant à la contamination.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu