Motion
2309-K-TVH-C3

FAG (Schaeffler)
2309-K-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 45 mm, DE 100 mm, largeur 36 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00129364
N° MFR2309-K-TVH-C3
Prix388.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
2309-K-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 45 mm, DE 100 mm, largeur 36 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00129364
N° MFR2309-K-TVH-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix388.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2309-K-TVH-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    23
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801191692
  • Poids
    2.64 lb
  • Description
    2309-K-TVH-C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2309-K-TVH-C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    55000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    16500 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le modèle 2309-K-TVH-C3 a un alésage conique de 45 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 36 mm pour un usage intensif.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues