HK 1518 RS
Roulement à rouleaux à aiguilles pour coupelle tirée - Extrémités ouvertes, diamètre de 15 mm, diamètre extérieur de 21 mm, largeur de 18 mm, joint unique
N° D’ARTICLE MI00129383
N° MFRHK 1518 RS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour coupelle tirée - Extrémités ouvertes, diamètre de 15 mm, diamètre extérieur de 21 mm, largeur de 18 mm, joint unique
N° D’ARTICLE MI00129383
N° MFRHK 1518 RS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HK 1518 RS GODET DESSINÉ AIGUILLE BRG

Spécifications

  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    21 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    30 °C à +100 °C
  • Matériau du roulement
    Acier trempé
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    HK
  • Numéro CUP du fabricant
    035373062713
  • Poids
    0.05 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif