Motion
3210J
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 30 mm, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C0
N° D’ARTICLE MI00129545
N° MFR3210J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 30 mm, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C0
N° D’ARTICLE MI00129545
N° MFR3210J
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3210-J BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    25 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8200 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    3200
  • Normes respectées
    DIN 628-3
  • Poids
    1.82 lb
  • CUP_NON
    4047643191647
  • Description
    3210-J BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif