Motion
3209 ATN9 C3

SKF
3209 ATN9 C3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 45 mm d’alésage, 85 mm de diamètre extérieur, 1.1875 po de largeur, ouvert, 30 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI00129581
N° MFR3209 ATN9 C3
Prix169.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3209 ATN9 C3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 45 mm d’alésage, 85 mm de diamètre extérieur, 1.1875 po de largeur, ouvert, 30 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI00129581
N° MFR3209 ATN9 C3
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
Prix169.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3209 ATN9 C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    1.1875 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    30 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    51 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    39 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    257 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    30 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Série
    32
  • Poids
    1.42 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577045225
  • CUP_NON
    7316577045225
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    3209 ATN9 C3 BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues