Motion
3307-BD-TVH

FAG (Schaeffler)
3307-BD-TVH

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 35 mm d’alésage, 80 mm de diamètre extérieur, 1.3750 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 30 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI00129694
N° MFR3307-BD-TVH
Prix179.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
3307-BD-TVH

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 35 mm d’alésage, 80 mm de diamètre extérieur, 1.3750 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 30 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI00129694
N° MFR3307-BD-TVH
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
Prix179.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3307-BD-XL-TVH

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    1-5/16 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    30 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    55000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    36500 N
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    3300
  • Normes respectées
    DIN 628-3
  • CUP_NON
    4012802478228
  • Description
    3307-BD-XL-TVH
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues