Motion
5310

NSK
5310

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 50 mm d’alésage, 110 mm de diamètre extérieur, 1.7480 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 32 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI00129728
N° MFR5310
Prix376.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
5310

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 50 mm d’alésage, 110 mm de diamètre extérieur, 1.7480 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 32 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI00129728
N° MFR5310

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix376.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3310 J BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    32 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    81500 N
  • Température maximale
    120 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Pays d’origine
    JP
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    3300
  • Poids
    4.37 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176011566
  • CUP_NON
    029176011566
  • Énoncé de la proposition 65
  • Description
    3310 J BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif