Motion
3319-M
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 95 mm d’alésage, 200 mm de diamètre extérieur, 3.0625 po de largeur, ouvert, 35 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI00129789
N° MFR3319-M
Prix2,325.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 95 mm d’alésage, 200 mm de diamètre extérieur, 3.0625 po de largeur, ouvert, 35 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI00129789
N° MFR3319-M
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
Votre prix2,325.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3319-M

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    3.0625 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente de remplissage à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    35 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    270000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    315000 N
  • Plage de température de fonctionnement
     –30  °C  à  +150  °C.
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Rpm max.
    4450 tr/min
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Série
    33
  • Poids
    24.66 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801271424
  • CUP_NON
    4012801271424
  • Matériel
    Acier 52100
  • Description
    3319-M
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues