3322 A

SKF
3322 A

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 110 mm d’alésage, 240 mm de diamètre extérieur, 3.6250 po de largeur, ouvert, 35 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI00129804
N° MFR3322 A
Prix3,055.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3322 A

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 110 mm d’alésage, 240 mm de diamètre extérieur, 3.6250 po de largeur, ouvert, 35 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI00129804
N° MFR3322 A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,055.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3322A BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    240 mm
  • Largeur totale
    3.6250 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    35 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    291 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    305 kN
  • Matériau de la cage
    Métal
  • Largeur de la bague intérieure
    92 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Série
    33
  • Poids
    39.07 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570369267
  • CUP_NON
    7316570369267
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    3322A BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues