4203-BB-TVH

FAG (Schaeffler)
4203-BB-TVH

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 17 mm, D.E. de 40 mm, 0.6300 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI00129830
N° MFR4203-BB-TVH
Prix118.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
4203-BB-TVH

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 17 mm, D.E. de 40 mm, 0.6300 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI00129830
N° MFR4203-BB-TVH
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
Prix118.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4203-BB-TVH DOUBLE RANGÉE DE BOULES BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur totale
    0.6300 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Série
    4200
  • Poids
    0.22 lb
  • CUP_NON
    4026677952394
  • Description
    4203-BB-TVH
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues