Motion
4203
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 17 mm, diamètre extérieur : 40 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00129832
N° MFR4203
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 17 mm, diamètre extérieur : 40 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00129832
N° MFR4203
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4203 BILLE À RANGÉE DOUBLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente anti-remplissage à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Rpm max.
    17500 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-3
  • Série
    42
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    9500 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4203
  • CUP_NON
    4047643185899
  • Poids
    0.26 lb
  • Description
    4203 BILLE À RANGÉE DOUBLE BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 4203 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 17 mm, un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur de 16 mm, idéal pour les équipements industriels.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif