4203 ATN9

SKF
4203 ATN9

Roulement à billes à rainure profonde à double rangée - Alésage droit, DI 17 mm, D.E 40 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00129834
N° MFR4203 ATN9
Prix97.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
4203 ATN9

Roulement à billes à rainure profonde à double rangée - Alésage droit, DI 17 mm, D.E 40 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00129834
N° MFR4203 ATN9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix97.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4203 ATN9 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à double rangée

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Non métallique
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Série
    42
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3330 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2130 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4203 ATN9
  • CUP_NON
    7316577004406
  • Poids
    0.21 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à double rangée
  • Description
    4203 ATN9 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure profonde à double rangée 4203 ATN9 comprend un diamètre d’alésage de 17 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur de 16 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues