4204 ATN9

SKF
4204 ATN9

Roulement à billes à rainure profonde à double rangée - Alésage droit, DI 20 mm, D.E 47 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00129843
N° MFR4204 ATN9
Price$116.48/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
4204 ATN9

Roulement à billes à rainure profonde à double rangée - Alésage droit, DI 20 mm, D.E 47 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00129843
N° MFR4204 ATN9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix116.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4204 ATN9 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à double rangée

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Non métallique
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Largeur de la bague intérieure
    18 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Série
    42
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2810 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4204 ATN9
  • CUP_NON
    7316577004413
  • Poids
    0.32 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à double rangée
  • Description
    4204 ATN9 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde à double rangée 4204 ATN9 présente un diamètre d'alésage de 20 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 18 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif