4206 ATN9

SKF
4206 ATN9

Roulement à billes à rainure profonde à double rangée - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 62 mm, largeur 20 mm, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00129859
N° MFR4206 ATN9
Price$147.69/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
4206 ATN9

Roulement à billes à rainure profonde à double rangée - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 62 mm, largeur 20 mm, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00129859
N° MFR4206 ATN9
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
Votre prix147.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4206 ATN9 DOUBLE RANGÉE BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à double rangée

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Non métallique
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Série
    42
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5840 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4670 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4206 ATN9
  • CUP_NON
    7316577004437
  • Poids
    0.59 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à double rangée
  • Description
    4206 ATN9 DOUBLE RANGÉE BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 4206 ATN9 est un roulement à billes à rainure profonde à double rangée avec un alésage droit de 30mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur de 62mm , conçu pour les charges lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif