4207 ATN9

SKF
4207 ATN9

Roulement à billes à rainure profonde à double rangée - Alésage droit, DI 35 mm, D.E 72 mm, largeur 23 mm, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00129869
N° MFR4207 ATN9
Prix174.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
4207 ATN9

Roulement à billes à rainure profonde à double rangée - Alésage droit, DI 35 mm, D.E 72 mm, largeur 23 mm, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00129869
N° MFR4207 ATN9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix174.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4207 ATN9 DOUBLE RANGÉE BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à double rangée

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Non métallique
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Largeur de la bague intérieure
    23 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Série
    42
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6400 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4207 ATN9
  • CUP_NON
    7316577004444
  • Poids
    0.90 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à double rangée
  • Description
    4207 ATN9 DOUBLE RANGÉE BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde à double rangée 4207 ATN9 présente un diamètre d'alésage de 35 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 23 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues