Motion
4209 ATN9

SKF
4209 ATN9

Roulement à billes à rainure profonde à double rangée - Alésage droit, DI 45 mm, D.E 85 mm, largeur 23 mm, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00129885
N° MFR4209 ATN9
Prix211.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
4209 ATN9

Roulement à billes à rainure profonde à double rangée - Alésage droit, DI 45 mm, D.E 85 mm, largeur 23 mm, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00129885
N° MFR4209 ATN9
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
Prix211.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4209 DOUBLE RANGÉE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente anti-remplissage à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Série
    42
  • Capacité de charge dynamique radiale
    39 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    36 kN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4209 ATN9
  • CUP_NON
    7316577004468
  • Poids
    1.21 lb
  • Description
    4209 DOUBLE RANGÉE BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde à double rangée 4209 ATN9 présente un diamètre d'alésage de 45 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur de 23 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues