4210 ATN9

SKF
4210 ATN9

Roulement à billes à rainure profonde à double rangée - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 90 mm, largeur 23 mm, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00129894
N° MFR4210 ATN9
Prix251.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
4210 ATN9

Roulement à billes à rainure profonde à double rangée - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 90 mm, largeur 23 mm, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00129894
N° MFR4210 ATN9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix251.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4210 ATN9 DOUBLE RANGÉE BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à double rangée

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Non métallique
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Largeur de la bague intérieure
    23 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Série
    42
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9210 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8990 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4210 ATN9
  • CUP_NON
    7316577004475
  • Poids
    1.30 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à double rangée
  • Description
    4210 ATN9 DOUBLE RANGÉE BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde à double rangée 4210 ATN9 présente un diamètre d'alésage de 50 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 23 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues