4211 ATN9

SKF
4211 ATN9

Roulement à billes à rainure profonde à double rangée - Alésage droit, DI 55 mm, D.E 100 mm, largeur 25 mm, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00129901
N° MFR4211 ATN9
Prix328.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
4211 ATN9

Roulement à billes à rainure profonde à double rangée - Alésage droit, DI 55 mm, D.E 100 mm, largeur 25 mm, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00129901
N° MFR4211 ATN9
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
Votre prix328.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4211 ATN9 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à double rangée

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Non métallique
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Largeur de la bague intérieure
    25 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Série
    42
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9890 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4211 ATN9
  • CUP_NON
    7316577004482
  • Poids
    1.80 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à double rangée
  • Description
    4211 ATN9 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure profonde à double rangée offre un diamètre d’alésage de 55 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur globale de 25 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues