RSTO12-X
Rouleau à fourche plate - 32 mm de diamètre, 16 mm d’alésage, 11.80 mm de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00129913
N° MFRRSTO12-X
Prix84.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche plate - 32 mm de diamètre, 16 mm d’alésage, 11.80 mm de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00129913
N° MFRRSTO12-X

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix84.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RSTO12-X

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    32 mm
  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Largeur du rouleau
    11.8 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +140 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2270 lbf
  • Rpm max.
    11700 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    4012802713817
  • Poids
    0.15 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif